Siemens セーフティ ディスコネクトスイッチ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 極数3+N 仕様●display version for switch position indicator manual operation:1ON-0OFF●Sentron LD遮断器、48×48mm。メイン及び緊急停止スイッチ ハンドルは黒又は赤/黄(緊急停止)、フロントプレート、48×48mm4つの穴、又は中央穴での固定、3つの南京錠を取り付け可、フロントパネルシールIP65 取付方式Panel Mount 注文コード47132174 品番3LD2050-1TL11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は極数・仕様・取付方式など35種類から選べます 他の種類を見る
仕様●display version for switch position indicator manual operation:1ON-0OFF●Sentron LD遮断器、48×48mm。メイン及び緊急停止スイッチ ハンドルは黒又は赤/黄(緊急停止)、フロントプレート、48×48mm4つの穴、又は中央穴での固定、3つの南京錠を取り付け可、フロントパネルシールIP65 長さ(mm)66 幅(mm)49 取付方式Panel Mount 極数3+N スイッチ(定格)340A アクチュエータの種類selector switch 定格電圧(V)(surge)6000 定格絶縁電圧(V)690 深さ(mm)113.5 ハンドル 保護等級IP65 保存温度(℃)-25〜55 正味質量(g)218 締付方式Built-in unit fixed-mounted version 電気的耐久性(operating cycles)at AC-23A at 690V:6000 ヒューズ(according to UL)RK5 汚染度(使用環境)3 動作温度(℃)-25〜55 機械的寿命(operating cycles)100000 NEMA規格1、3R、4X、12 RoHS指令(10物質対応)対応 デバイスタイプfixed mounting スイッチ種類front mounted 動作電圧(V)690ac コネクタサイズ(switch)1 アクチュエータ色 ターミナルタイプ- 電気的接続主電流回路:ボックス端子、辅助触点:接続端子 動作周波数(Hz)50〜60 電気フェーズ3 許容入力(kW)7.5 動作電流(A)16 電力損失(W)0.5(for rated value of the current at AC in hot operating state per pole) 認証マークCCC、CE、UKCA、UL、VDE、EAC、LRS

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47132418
2023-07-29
用途:
機器のスイッチ交換

海外の商材を扱うようになってくれて助かります。
海外の部品を頼むのは海外製の機器のメンテぐらいなので、グローバル商社は面倒くさい。
Monoさんで発注出来るのはとても便利です。

対象商品:
47132366
2024-04-10
用途:
設備修理

欧州製自動機の制御盤電源スイッチを改装するのに使用。
延長軸付3極スイッチ+補助接点でON時にドアをロックしてしまう点を本機に交換し電源ON時でも盤ドアを開けられるようにした。
補助接点ユニットは本機に移植したが、取付向きが接点の動作方向に対して逆になってしまうので、B接点動作とA接点動作の回路を入れかえて配線。
本品番ではノブもベゼルの黒色なので、その部分だけはオリジナルの赤ノブ黄ベゼルに移植した。 同社製同系列のモノだったのでこれらの移植が可能であったが、選定のうえでもう少詳細が解るように情報追加してもらいたい。

設備機用デバイスの洋風化(欧風化?)により海外ブランドのデバイスが日本国内で流通するようになったので、細部が解るwebページになるようお願いしたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする