※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DCサンエース DCファン 9G □80×38厚

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47132811 品番9G0812G1021
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,520
この商品は42種類から選べます 他の種類を見る
形状角形 厚さ(mm)38 種類DCファン 定格電流(A)1.1 入力電圧(V)DC12 最大風量(m3/min)2.55 音圧レベル(dB)51 最大静圧(Pa)211 サイズ(mm)80×80 定格入力(W)13.2 定格回転速度(min-1[r.p.m])6300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする