内容量1個仕様電源電圧:12 → 240 V ac/dc時間範囲:0.05 → 100秒、3 → 100分、5 → 100時間取り付けタイプ:DINレールタイマ機能の数:多機能コンタクトの数:1時間増分:時間 , 分 , 秒電源:外部接点構成:SPDT最大電流:1 (dc) A、3 (ac) Aターミナルタイプ:ねじ最大電圧:250 V ac/dc幅:17.5mm7PV15 - 多機能タイマリレー. 7機能 7種類の時間レンジ ワイドレンジ入力 操作中に時間レンジを変更可能 通電していない状態で機能的な動作を変更可能 高反復精度 過電圧保護を内蔵 LEDステータス表示 スリムなデザイン注文コード47132917品番7PV1508-1AW30