※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
山洋電気
山洋電気の 冷却(制御機器)
山洋電気の ファンモータ
山洋電気の ファンモータ本体
DCサンエース DCファン 9G □80×38厚
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47133055
品番
9G0824H102
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,520
この商品は
42
種類から選べます
他の種類を見る
形状
角形
厚さ(mm)
38
種類
DCファン
定格電流(A)
0.42
入力電圧(V)
DC24
最大風量(m
3
/min)
2.28
音圧レベル(dB)
49
最大静圧(Pa)
171
サイズ(mm)
80×80
定格入力(W)
10.1
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
5700