山洋電気
山洋電気の 冷却(制御機器)
山洋電気の ファンモータ
山洋電気の ファンモータ本体
DCサンエース DCファン 9G □92×32厚
(1件のレビュー)
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
入力電圧(V)
DC12
最大風量(m
3
/min)
2.5
注文コード
47133204
品番
9G0912A201
参考基準価格(税別)
¥4,250
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
入力電圧・最大風量
など
74
種類から選べます
他の種類を見る
形状
角形
厚さ(mm)
32
種類
DCファン
入力電圧(V)
DC12
最大風量(m
3
/min)
2.5
音圧レベル(dB)
44
最大静圧(Pa)
115
サイズ(mm)
92×92
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
4300