Siemens ヒューズリンク

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(3個) 定格電流(A)10 定格電圧(V)500AC/250DC 仕様IEC60269-1、IEC60269-2、EN60269-1. DIN VDE0636、DIN VDE0636-2、CSA22.2 No. 106. NHヒューズリンク、3NA6シリーズ、サイズ000、タイプgG. コンビネーションセンサ付きNHヒューズ 絶縁グリップタブ付き 動作クラスgG (ケーブル及びライン保護用) 機能的な建物、産業、電力供給会社の部分的なライン保護及びシステム保護 注文コード47133757 品番3NA6803
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は定格電流・定格電圧・仕様など86種類から選べます 他の種類を見る
仕様IEC60269-1、IEC60269-2、EN60269-1. DIN VDE0636、DIN VDE0636-2、CSA22.2 No. 106. NHヒューズリンク、3NA6シリーズ、サイズ000、タイプgG. コンビネーションセンサ付きNHヒューズ 絶縁グリップタブ付き 動作クラスgG (ケーブル及びライン保護用) 機能的な建物、産業、電力供給会社の部分的なライン保護及びシステム保護 全長(mm)80 サイズNH000 容量(高ラプチャー容量)Y 質量(g)130 種類その他ヒューズ 規格- 定格電圧(V)500AC/250DC 定格電流(A)10 相対湿度5〜95%(結露なし) 定格遮断電流(kA)120AC/25DC 保護IP20 サイズ(mm)54×21 アプリケーション(カテゴリ)gG 動作温度範囲(℃)-5〜40 電力損失(W)1 認証マーク欧州EU指令(CEマーク)/UKCAマーク/VDEマーク/ロシア、カザフスタン、ベラルーシ、アルメニア、キルギス5国の関税同盟技術規則(EACマーク)/DNVマーク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする