Siemens ヒューズリンク

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(3個) 定格電流(A)160 定格電圧(V)690AC/440DC 仕様IEC 60269-2. SITOR Fuses、 3NE8 Series、 Size 00、 Type aR. Semiconductor protection fuses Operating class aR (partial-range semiconductor protection) With blade contacts、 for installation in NH fuse bases or load switches SITOR NH fuse links are designed for the overload and short circuit protection of cables、 wires and power rails as well as for semiconductor protection 注文コード47133897 品番3NE8024-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は定格電流・定格電圧・仕様など86種類から選べます 他の種類を見る
仕様IEC 60269-2. SITOR Fuses、 3NE8 Series、 Size 00、 Type aR. Semiconductor protection fuses Operating class aR (partial-range semiconductor protection) With blade contacts、 for installation in NH fuse bases or load switches SITOR NH fuse links are designed for the overload and short circuit protection of cables、 wires and power rails as well as for semiconductor protection 全長(mm)79 サイズHLS00 容量(高ラプチャー容量)あり 質量(g)209 種類その他ヒューズ 規格DIN 43620、IEC 60269-2-1、VDE 0636 定格電圧(V)690AC/440DC 定格電流(A)160 相対湿度5〜95%(結露なし) 定格遮断電流(kA)100 保護- サイズ(mm)53×30×48 アプリケーション(カテゴリ)aR 動作温度範囲(℃)-20〜50 電力損失(W)38 認証マークUKCAマーク/欧州EU指令(CEマーク)/中国強制製品認証(CCCマーク)/URマーク/ロシア、カザフスタン、ベラルーシ、アルメニア、キルギス5国の関税同盟技術規則(EACマーク)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする