画像準備中

DCサンエース DCファン 9G □92×32厚

(1件のレビュー)
66日以内出荷返品不可 66日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 入力電圧(V)DC24 最大風量(m3/min)2 注文コード47133913 品番9G0924S2D01
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は入力電圧・最大風量など74種類から選べます 他の種類を見る
形状角形 厚さ(mm)32 種類DCファン 入力電圧(V)DC24 最大風量(m3/min)2 音圧レベル(dB)38 最大静圧(Pa)77 サイズ(mm)92×92 定格回転速度(min-1[r.p.m])3500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47133371
2016-04-19
用途:
製品
株式会社田代製作所 様

良好。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする