Siemens ヒューズリンク

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(3個) 定格電流(A)35 定格電圧(V)690AC/250DC 仕様IEC60269-2. SITORヒューズ、3NE1シリーズ、サイズ000、タイプgS. 半導体保護ヒューズ、動作クラスgS ブレードコンタクト付き、NHヒューズベース又は装填スイッチに取り付け SITOR NHヒューズリンクは、ケーブル、ワイヤ、電源レールの過負荷 / 短絡保護、及び半導体保護用に設計 注文コード47134195 品番3NE1803-0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は定格電流・定格電圧・仕様など86種類から選べます 他の種類を見る
仕様IEC60269-2. SITORヒューズ、3NE1シリーズ、サイズ000、タイプgS. 半導体保護ヒューズ、動作クラスgS ブレードコンタクト付き、NHヒューズベース又は装填スイッチに取り付け SITOR NHヒューズリンクは、ケーブル、ワイヤ、電源レールの過負荷 / 短絡保護、及び半導体保護用に設計 全長(mm)79.9 サイズHLS000 容量(高ラプチャー容量)あり 質量(g)134 種類その他ヒューズ 規格DIN 43620、IEC 60269-2-1、VDE 0636 定格電圧(V)690AC/250DC 定格電流(A)35 相対湿度5〜95%(結露なし) 定格遮断電流(kA)100 保護- サイズ(mm)53.8×21×40.5 アプリケーション(カテゴリ)gR〜gS 動作温度範囲(℃)-20〜50 電力損失(W)3.5 認証マーク中国強制製品認証(CCCマーク)/UKCAマーク/欧州EU指令(CEマーク)/URマーク/ロシア、カザフスタン、ベラルーシ、アルメニア、キルギス5国の関税同盟技術規則(EACマーク)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする