3SE5112-0CH01 Siemens リミットスイッチ ローラーレバー SIEMENS 47135236

Siemens リミットスイッチ ローラーレバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード47135236品番3SE5112-0CH01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
仕様
アクチュエータのタイプ:ローラーレバー
通常の状態の構成:NO/NC
IP評価:IP66, IP67
電流 Max:6 A @ 24 V
ハウジング材質:金属
最大AC電圧:400V
最大DC電圧:400V
接続タイプ:スナップ式
コンタクトタイプ:スナップアクション
ターミナルタイプ:ねじ
長さ:119.5mm
幅:37.3mm
動作温度 Max:+85℃
3SE2金属製密閉型ピンスイッチ. 一般的な説明(用途): 技術的装置や機械設備の安全性に関する要求の高まりに応じて、電気機械式ピンスイッチは、ますます欠かせないものになっています。こうしたピンスイッチには、EN50047 (及びその他の規格)に準拠した成形材料で密閉された安全ピンスイッチ、EN50041に準拠した金属製密閉型ポジションスイッチなどがあります。ピンスイッチは、可動機械部品の機械的位置を電気信号に変換します。. 主な特徴. IEC60947-5-1-3に準拠した強制開離コンタクトに基づく安全機能 したがって、開離するブレークビフォアメークコンタクトは、アクチュエータによって機械的に確実に開離 このデバイスは耐候性を発揮 各種ドライブを選択可能
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする