山洋電気
山洋電気の 冷却(制御機器)
山洋電気の ファンモータ
山洋電気の ファンモータ本体
DCサンエース DCファン 9GE
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
最大風量(m
3
/min)
0.69
注文コード
47136187
品番
9GE0412J302
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
最大風量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
形状
角形
厚さ(mm)
28
種類
DCファン
入力電圧(V)
DC12
最大風量(m
3
/min)
0.69
音圧レベル(dB)
56
最大静圧(Pa)
343
サイズ(mm)
40×40
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
15000