山洋電気
山洋電気の 冷却(制御機器)
山洋電気の ファンモータ
山洋電気の ファンモータ本体
DCサンエース DCファン 9GE
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最大風量(m
3
/min)
0.6
注文コード
47136196
品番
9GE0412P3G03
参考基準価格(税別)
¥7,520
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
最大風量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
形状
角形
厚さ(mm)
28
種類
DCファン
入力電圧(V)
DC12
最大風量(m
3
/min)
0.6
音圧レベル(dB)
52
最大静圧(Pa)
260
サイズ(mm)
40×40
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
13000