SIEMENS
SIEMENSの 電気部品
SIEMENSの 電気部品その他関連用品
Siemens ワイヤーストリッパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47136347
品番
6GK1901-1GA00
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
仕様
ケーブルタイプ:イーサネット
ストリップ範囲:4 → 8mm
最小サイズ:4mm
最大サイズ:8mm
Siemensケーブルストリッパ. 産業用イーサネットファーストコネクト(FC)ケーブル用のSiemens製ストリッピング工具です。