定格電流(A)(PWM:0%)0.12/(PWM:100%)1.4
定格入力(W)(PWM:0%)2.88/(PWM:100%)33.6
最大風量(m3/min)(PWM:0%)0.89/(PWM:100%)2.37
最大静圧(Pa)(PWM:0%)105/(PWM:100%)751
音圧レベル(dB)(PWM:0%)38/(PWM:100%)66
使用電圧範囲(V)20.4〜27.6
定格回転速度(min-1[r.p.m])(PWM:0%)6000/(PWM:100%)16000
形状角形
厚さ(mm)38
種類DCファン
使用温度範囲(℃)-20〜+70
入力電圧(V)DC24
材質(フレーム)樹脂
サイズ(mm)60×60