SIEMENS
Siemens 回路トリップ 低電圧リリース
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
範囲:Sirius Innovationシリーズ:3RV2併用可能製品:3RV2 Seriesタイプ:Undervoltage Release定格制御電圧:415 V ac, 480 V ac回路保護アクセサリ
注文コード
47136803
品番
3RV2902-1AV1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
範囲:Sirius Innovation
シリーズ:3RV2
併用可能製品:3RV2 Series
タイプ:Undervoltage Release
定格制御電圧:415 V ac, 480 V ac
回路保護アクセサリ
RoHS指令(10物質対応)
対応