定格電流(A)(PWM:0%)0.08/(PWM:100%)0.5
定格入力(W)(PWM:0%)3.84/(PWM:100%)24
最大風量(m3/min)(PWM:0%)0.89/(PWM:100%)2.15
最大静圧(Pa)(PWM:0%)105/(PWM:100%)617
音圧レベル(dB)(PWM:0%)38/(PWM:100%)63
使用電圧範囲(V)38〜57
定格回転速度(min-1[r.p.m])(PWM:0%)6000/(PWM:100%)14500
形状角形
厚さ(mm)38
種類DCファン
使用温度範囲(℃)-20〜+70
入力電圧(V)DC48
材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)
サイズ(mm)60×60