内容量1個仕様シリーズ:LOGO! 8電源電圧:12 → 24 V dc入力タイプ:アナログ入力数:2取り付けタイプ:DINレール幅:35.5mm深さ:58mmターミナルタイプ:ネジプログラミングインターフェイス:Computerモジュールタイプ:I/O拡張動作温度 Min:0℃LOGO! 8 - 拡張モジュール. LOGO! 8は、Siemensの最新世代のインテリジェントロジックモジュールです。旧世代からの緻密なアップグレードが行われています。 改良点には、簡単に取り扱えるようになった点、視覚的な表示が可能な新しいディスプレイ、及びロジックモジュールの全シリーズに搭載されたイーサネット経由の通信機能の充実などがあります。 LOGO! 8のさらなる利点は、すべてのロジックモジュールに、HTMLコーディング知識が不要な「ドラッグアンドドロップ」プログラミング機能を搭載したWebサーバーが組み込まれている点です。. LOGO! 8専用の各種拡張モジュールにより、24デジタル入力、16デジタル出力、8アナログ入力、及び2アナログ出力に個別に拡張することができます。 最大構成では、88デジタル入力、80デジタル入力、40アナログ入力、及び18アナログ出力まで拡張することができます。 LOGO! 8拡張オプションは柔軟性が高いため、広範囲にわたるカスタマイズによって用途に対応することができます。注文コード47136855品番6ED1055-1MA00-0BA2