DCサンエース DCファン 9GV

商品レビューを投稿する
35日以内出荷返品不可35日以内出荷とは
内容量1個注文コード47136896品番9GV0812H1021
参考基準価格(税別)¥5,490販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898
定格電流(A)(PWM:0%)0.2/(PWM:100%)3定格入力(W)(PWM:0%)2.4/(PWM:100%)36最大風量(m3/min)(PWM:0%)1.11/(PWM:100%)3.7最大静圧(Pa)(PWM:0%)39/(PWM:100%)440音圧レベル(dB)(PWM:0%)34/(PWM:100%)63使用電圧範囲(V)10.8~13.2定格回転速度(min-1[r.p.m])(PWM:0%)2900/(PWM:100%)9700形状角形厚さ(mm)38種類DCファン使用温度範囲(℃)-20~+70入力電圧(V)DC12材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)80×80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする