Siemens 管ヒューズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 定格電流(A)10 定格電圧(V)690AC 注文コード47136916 品番3NC1410
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は定格電流・定格電圧など14種類から選べます 他の種類を見る
仕様IEC60269-4.UL、CSA.SITORCylindricalFuses、Size14×51mm、TypeaR.Semiconductorprotectionfuses、3NC1SeriesOperatingclassaR(full-rangesemiconductorprotection)Forprotectinghigh-qualitydevicesandcomponents、suchassemiconductorcontactors、electronicrelays(solidstate)、converterswithfusesininputandinDCintermediatecircuit、UPSsystemsandsoftstartersformotorsofupto100A 種類管型ヒューズ 定格電圧(V)690AC 定格電流(A)10 遮断電流(A)200000 サイズ(mm)Φ14×51 アプリケーション(カテゴリ)aR

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする