定格電流(A)(PWM:0%)0.32/(PWM:100%)3.8
定格入力(W)(PWM:0%)3.84/(PWM:100%)45.6
最大風量(m3/min)(PWM:0%)1.15/(PWM:100%)3.9
最大静圧(Pa)(PWM:0%)42.4/(PWM:100%)490
音圧レベル(dB)(PWM:0%)34/(PWM:100%)65
使用電圧範囲(V)10.8〜13.2
定格回転速度(min-1[r.p.m])(PWM:0%)3000/(PWM:100%)10200
形状角形
厚さ(mm)38
種類DCファン
使用温度範囲(℃)-20〜+70
入力電圧(V)DC12
材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)
サイズ(mm)80×80