定格電流(A)(PWM:0%)0.2/(PWM:100%)3.0
定格入力(W)(PWM:0%)2.4/(PWM:100%)36.0
最大風量(m3/min)(PWM:0%)1.11/(PWM:100%)3.7
最大静圧(Pa)(PWM:0%)39/(PWM:100%)440
音圧レベル(dB)(PWM:0%)34/(PWM:100%)63
使用電圧範囲(V)10.8〜13.2
定格回転速度(min-1[r.p.m])(PWM:0%)2900/(PWM:100%)9700
形状角形
厚さ(mm)38
種類DCファン
使用温度範囲(℃)-20〜+70
入力電圧(V)DC12
材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)
サイズ(mm)80×80