曜日別特売

DCサンエース DCファン 9GV

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード47137377品番9GV1212P1J01
参考基準価格(税別)¥7,980販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398
定格電流(A)(PWM:0%)0.19/(PWM:100%)3定格入力(W)(PWM:0%)2.28/(PWM:100%)36最大風量(m3/min)(PWM:0%)1.49/(PWM:100%)6.35最大静圧(Pa)(PWM:0%)19.8/(PWM:100%)360音圧レベル(dB)(PWM:0%)33/(PWM:100%)64使用電圧範囲(V)10.2~13.8定格回転速度(min-1[r.p.m])(PWM:0%)1500/(PWM:100%)6400形状角形厚さ(mm)38種類DCファン使用温度範囲(℃)-20~+70入力電圧(V)DC12材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)120×120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする