定格電流(A)(PWM:100%)1.5
定格入力(W)(PWM:100%)36
最大風量(m3/min)(PWM:100%)6.35
最大静圧(Pa)(PWM:100%)360
音圧レベル(dB)(PWM:100%)64
使用電圧範囲(V)20.4〜27.6
定格回転速度(min-1[r.p.m])(PWM:100%)6400
形状角形
厚さ(mm)38
種類DCファン
使用温度範囲(℃)-20〜+70
入力電圧(V)DC24
材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)
サイズ(mm)120×120