仕様
アクセサリタイプ:セレクティブモジュール
併用可能製品:SITOP
CE、cULus、UR、CB、ATEX、IEXEx、cCSAus Class I Div 2、GL、ABS. SITOP PSE200U選択性モジュール. SITOP PSE200U及びSITOP選択式モジュールは、あらゆる24 V電源に最適な拡張です。負荷電流を複数のフィーダに分配し、それを監視します。. 特長と利点. ケーブル長やケーブル交差にかかわらず過負荷時に確実にシャットダウン. 各出力の最大電流を調整可能なモジュールあたり4つの負荷フィーダ. リモート診断の2つのバージョン: グループ信号又は単チャンネル信号. 単チャンネル信号(PSE200U)のモジュールを無償のSIMATIC S7ファンクションブロック(S7-1500 / 1200 / 300 / 400)で評価. 現場で短時間で障害の発生箇所を特定するLED. 中央から(PSE200U)リモートでリセット可能. 出力を手動でスイッチオン / オフ(PSE200U)して簡単に試運転. 総突入電流を軽減するフィーダのシーケンシャル接続. 電流と時間のアジャスタを密閉できる透明カバーで誤調整から保護(PSE200U). 選択性モジュールの利点. 1台の電源ユニット(PSU)を単独で使用するだけでは、障害なしの供給を保証できません。選択性モジュールは、回路内の過負荷又は短絡を高い信頼性で検出します。選択性モジュールは、過負荷が発生したときに、ケーブルの長さや切断面に関係なく、信頼性の高いシャットダウンを可能にします。
RoHS指令(10物質対応)対応