山洋電気
山洋電気の 冷却(制御機器)
山洋電気の ファンモータ
山洋電気の ファンモータ本体
DCサンエース DCファン 9SG
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
入力電圧(V)
DC24
最大風量(m
3
/min)
7.35
注文コード
47137885
品番
9SG1224G1D01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,100
この商品は
入力電圧・最大風量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
形状
角形
厚さ(mm)
38
種類
DCファン
入力電圧(V)
DC24
最大風量(m
3
/min)
7.35
音圧レベル(dB)
64
最大静圧(Pa)
340
サイズ(mm)
120×120
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
6000