山洋電気
山洋電気の 冷却(制御機器)
山洋電気の ファンモータ
山洋電気の ファンモータ本体
DCサンエース 遠心ファン
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
返品不可
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47138007
品番
9TN24P1H01
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
形状
丸形
厚さ(mm)
35
種類
DCファン
入力電圧(V)
DC24
最大風量(m
3
/min)
3.83
音圧レベル(dB)
59
最大静圧(Pa)
410
サイズ(mm)
Φ150
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
3800