7PV1508-1BW30 Siemens 遅延リレー オンディレー SIEMENS 47138009

Siemens 遅延リレー オンディレー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード47138009品番7PV1508-1BW30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
仕様
電源電圧:12 → 240 V ac/dc
時間範囲:0.05 → 360000秒
操作のモード:オフディレー, オンディレー, パルス整形
取り付けタイプ:DINレール
タイマ機能の数:7
コンタクトの数:2
時間増分:秒
電源:外部
接点構成:2CO
最大電流:3 A
ターミナルタイプ:ねじ
最小電圧:12 V ac/dc
最大電圧:240 V ac/dc
動作温度 Min:-25℃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする