曜日別特売
3RP2025-1AQ30 Siemens 遅延リレー オンディレー シングル動作 SIEMENS 47138045

Siemens 遅延リレー オンディレー シングル動作

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様電源電圧:100 → 127 V ac、24 V ac/dc時間範囲:0.05 → 100 s、0.05 → 100 h、0.05 → 100 min操作のモード:オンディレー取り付けタイプ:DINレールタイマ機能の数:シングルコンタクトの数:1時間増分:時間 , 分 , 秒電源:外部接点構成:NO / NC最大電流:1 (dc)、3 (ac) Aターミナルタイプ:ねじ最大電圧:250 V ac/dc幅:45mmIEC947、VDE0660、EN60947. UL認定 / UL認定(カナダ). オンディレータイミングリレー. 25℃→ +60℃ 設定許容差: 約5 % 繰り返し許容差: ;1 %注文コード47138045品番3RP2025-1AQ30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398
仕様
電源電圧:100 → 127 V ac、24 V ac/dc
時間範囲:0.05 → 100 s、0.05 → 100 h、0.05 → 100 min
操作のモード:オンディレー
取り付けタイプ:DINレール
タイマ機能の数:シングル
コンタクトの数:1
時間増分:時間 , 分 , 秒
電源:外部
接点構成:NO / NC
最大電流:1 (dc)、3 (ac) A
ターミナルタイプ:ねじ
最大電圧:250 V ac/dc
幅:45mm
IEC947、VDE0660、EN60947. UL認定 / UL認定(カナダ). オンディレータイミングリレー. 25℃→ +60℃ 設定許容差: 約5 % 繰り返し許容差: ;1 %
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする