曜日別特売
3RP2511-1AW30 Siemens 遅延リレー オンディレー シングル動作 SIEMENS 47138097

Siemens 遅延リレー オンディレー シングル動作

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様電源電圧:12 → 240 V ac/dc時間範囲:0.5 → 10秒操作のモード:オンディレータイマ機能の数:シングルコンタクトの数:1時間増分:秒接点構成:SPDTターミナルタイプ:ねじ最小電圧:12 V ac/dc最大電圧:240 V ac/dcスイッチ設定:SPDTSiemens SIRIUS 3RP25 - オンディレータイマリレー. SIRIUS 3RP25シリーズタイムリレーは、時間遅延に関わる全ての動作に対応する制御回路、始動回路、保護回路で使用されます。 非常に発展した概念及び省スペースの小型設計により、このタイムリレーは業界の制御キャビネット、スイッチギア、制御のメーカーにとって最適なモジュールになります。. オンディレータイムリレー LEDインジケータ ねじ式 / バネ式端子 前面に時間範囲切り替えスイッチ DINレール取り付け 3RP25用アクセサリ - 壁面取り付け用プッシュインラグ(品番: ; 831-6088 831-6088 ) - 17.5 mmタイムリレー用シーリングカバー(品番: ; 831-6081 831-6081 ) - 22.5 mmタイムリレー用シーリングカバー(品番: ; 831-6085 831-6085 )RoHS指令(10物質対応)対応注文コード47138097品番3RP2511-1AW30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698
仕様
電源電圧:12 → 240 V ac/dc
時間範囲:0.5 → 10秒
操作のモード:オンディレー
タイマ機能の数:シングル
コンタクトの数:1
時間増分:秒
接点構成:SPDT
ターミナルタイプ:ねじ
最小電圧:12 V ac/dc
最大電圧:240 V ac/dc
スイッチ設定:SPDT
Siemens SIRIUS 3RP25 - オンディレータイマリレー. SIRIUS 3RP25シリーズタイムリレーは、時間遅延に関わる全ての動作に対応する制御回路、始動回路、保護回路で使用されます。 非常に発展した概念及び省スペースの小型設計により、このタイムリレーは業界の制御キャビネット、スイッチギア、制御のメーカーにとって最適なモジュールになります。. オンディレータイムリレー LEDインジケータ ねじ式 / バネ式端子 前面に時間範囲切り替えスイッチ DINレール取り付け 3RP25用アクセサリ - 壁面取り付け用プッシュインラグ(品番: ; 831-6088 831-6088 ) - 17.5 mmタイムリレー用シーリングカバー(品番: ; 831-6081 831-6081 ) - 22.5 mmタイムリレー用シーリングカバー(品番: ; 831-6085 831-6085 )
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする