内容量1個仕様電源電圧:200 → 240 V ac, 24 V ac, 24 V dc時間範囲:0.5 s → 360000 s操作のモード:ON Delayタイマ機能の数:シングル時間増分:秒電源:外部接点構成:SPDTターミナルタイプ:Screw幅:22.5mm3RP1 series multifunction time relays. 3RP1 electronic time relays are used for all time-delayed switching processes in controllers and starting protection circuits They satisfy all requirements as to precision, reliability and shock resistance as well as standards governing interference immunity and suppression High functionality and excellent repetition accuracy of the selected operating time Versions: multifunctional, ON delay, star-delta function Widths: 22.5mm Screw connection注文コード47138219品番3RP1525-1AP30