内容量1個仕様電源電圧:200 → 240 V ac, 最大24 V ac/dc時間範囲:0.05秒 → 100時間操作のモード:オンディレー取り付けタイプ:DINレールタイマ機能の数:シングルコンタクトの数:1シリーズ:3RP20時間増分:時間 , 秒電源:外部接点構成:SPDT最大電流:1 (dc) A、3 (ac) Aターミナルタイプ:ケージクランプ最小電圧:200 V ac最大電圧:24 V ac/dc、240 V acコンタクト材質:銀スズオキサイドSiemens SIRIUS 3RP20 - オンディレータイマリレー. SIRIUS 3RP20シリーズソリッドステートタイムディレーリレーは、時間遅延に関わる全ての動作に対応する制御回路、始動回路、保護回路で使用されます。 非常に先進的なコンセプトにより、このタイムディレーリレーは、業界の制御キャビネット、スイッチギア、制御のメーカーにとって最適なモジュールになります。. オンディレイ機能 幅: 45 mm 1つ又は2つの切換コンタクト ねじ止め端子 DINレール取り付け注文コード47138237品番3RP2025-2AP30