内容量1個仕様電源電圧:12 → 240 V ac/dc時間範囲:1 → 20秒, 30 → 60秒操作のモード:スターデルタ取り付けタイプ:DINレールタイマ機能の数:シングルコンタクトの数:3シリーズ:3RP25時間増分:秒電源:外部接点構成:3PNO最大電流:3 Aターミナルタイプ:プッシュイン最小電圧:12 V ac/dc最大電圧:240 V ac/dcスイッチ設定:3PSTSiemens SIRIUS 3RP25 ? スターデルタタイマリレー. SIRIUS 3RP25シリーズタイムリレーは、時間遅延に関わる全ての動作に対応する制御回路、始動回路、保護回路で使用されます。 非常に発展した概念及び省スペースの小型設計により、このタイムリレーは業界の制御キャビネット、スイッチギア、制御のメーカーにとって最適なモジュールになります。. スターデルタタイムリレー LEDインジケータ ねじ式 / バネ式端子 前面に時間範囲切り替えスイッチ DINレール取り付け 3RP25用アクセサリ - 壁面取り付け用プッシュインラグ(品番: ; 831-6088 831-6088 ) - 17.5 mmタイムリレー用シーリングカバー(品番: ; 831-6081 831-6081 ) - 22.5 mmタイムリレー用シーリングカバー(品番: ; 831-6085 831-6085 )注文コード47138395品番3RP2560-2SW30