曜日別特売
3RP2005-2BW30 Siemens 遅延リレー マルチ動作 マルチ動作 SIEMENS 47138544

Siemens 遅延リレー マルチ動作 マルチ動作

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個仕様電源電圧:24 → 240 V ac/dc時間範囲:0.05秒 → 100時間操作のモード:多機能取り付けタイプ:DINレールタイマ機能の数:多機能コンタクトの数:2シリーズ:3RP20時間増分:時間 , 秒電源:外部接点構成:DPDT最大電流:1 (dc) A、3 (ac) Aターミナルタイプ:ケージクランプ最小電圧:24 V ac/dc最大電圧:240 V ac/dc幅:73mmSiemens SIRIUS 3RP20- 多機能タイマリレー. SIRIUS 3RP20シリーズソリッドステートタイムディレーリレーは、時間遅延に関わる全ての動作に対応する制御回路、始動回路、保護回路で使用されます。 非常に先進的なコンセプトにより、このタイムディレーリレーは、業界の制御キャビネット、スイッチギア、制御のメーカーにとって最適なモジュールになります。. 特長と利点. 多機能 幅: 45 mm 1つ又は2つの切換コンタクト ねじ止め端子 DINレール取り付け注文コード47138544品番3RP2005-2BW30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
電源電圧:24 → 240 V ac/dc
時間範囲:0.05秒 → 100時間
操作のモード:多機能
取り付けタイプ:DINレール
タイマ機能の数:多機能
コンタクトの数:2
シリーズ:3RP20
時間増分:時間 , 秒
電源:外部
接点構成:DPDT
最大電流:1 (dc) A、3 (ac) A
ターミナルタイプ:ケージクランプ
最小電圧:24 V ac/dc
最大電圧:240 V ac/dc
幅:73mm
Siemens SIRIUS 3RP20- 多機能タイマリレー. SIRIUS 3RP20シリーズソリッドステートタイムディレーリレーは、時間遅延に関わる全ての動作に対応する制御回路、始動回路、保護回路で使用されます。 非常に先進的なコンセプトにより、このタイムディレーリレーは、業界の制御キャビネット、スイッチギア、制御のメーカーにとって最適なモジュールになります。. 特長と利点. 多機能 幅: 45 mm 1つ又は2つの切換コンタクト ねじ止め端子 DINレール取り付け
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする