仕様電源電圧:12 → 240 V ac/dc
時間範囲:0.05秒 → 100時間
操作のモード:非対称
取り付けタイプ:DINレール
タイマ機能の数:シングル
コンタクトの数:1
シリーズ:3RP25
時間増分:時間 , 秒
電源:外部
接点構成:SPDT
最大電流:3 A
ターミナルタイプ:プッシュイン
最小電圧:12 V ac/dc
最大電圧:240 V ac/dc
幅:91.6mm
SIRIUS 3RP25 - 多機能タイマリレー. SIRIUS 3RP25シリーズタイムリレーは、時間遅延に関わる全ての動作に対応する制御回路、始動回路、保護回路で使用されます。 非常に発展した概念及び省スペースの小型設計により、このタイムリレーは業界の制御キャビネット、スイッチギア、制御のメーカーにとって最適なモジュールになります。. 多機能タイムリレー LEDインジケータ ねじ式 / バネ式端子 前面に時間範囲切り替えスイッチ DINレール取り付け 3RP25用アクセサリ - 壁面取り付け用プッシュインラグ(品番: ; 831-6088 831-6088 ) - 17.5 mmタイムリレー用シーリングカバー(品番: ; 831-6081 831-6081 ) - 22.5 mmタイムリレー用シーリングカバー(品番: ; 831-6085 831-6085 )