山洋電気
山洋電気の 冷却(制御機器)
山洋電気の ファンモータ
山洋電気の ファンモータ本体
DCサンエース 二重反転ファン
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
返品不可
35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(mm)
60×60
厚さ(mm)
51
最大風量(m
3
/min)
(PWM:0%)0.48/(PWM:100%)2.03
注文コード
47138944
品番
9CR0612G502
参考基準価格(税別)
¥8,120
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・厚さ・最大風量
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
種類
DCファン
形状
角形
サイズ(mm)
60×60
入力電圧(V)
DC12
特性
二重反転
厚さ(mm)
51
最大静圧(Pa)
(PWM:0%)40/(PWM:100%)600
最大風量(m
3
/min)
(PWM:0%)0.48/(PWM:100%)2.03
音圧レベル(dB)
(PWM:0%)34/(PWM:100%)68
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
(PWM:0%)3000/(PWM:100%)11500