※9CRA0312P4K03
山洋電気
DCサンエース 二重反転ファン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
サイズ(mm)
60×60
最大風量(m
3
/min)
(PWM:0%)0.48/(PWM:100%)2.03
注文コード
47139014
品番
9CR0612P5G03
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・厚さ・最大風量
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
種類
DCファン
形状
角形
サイズ(mm)
60×60
入力電圧(V)
DC12
特性
二重反転
最大静圧(Pa)
(PWM:0%)40/(PWM:100%)600
最大風量(m
3
/min)
(PWM:0%)0.48/(PWM:100%)2.03
音圧レベル(dB)
(PWM:0%)34/(PWM:100%)68
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
(PWM:0%)吸込側 : 3000/(PWM:0%)吐出側 : 2300/(PWM:100%)吸込側 : 11500/(PWM:100%)吐出側 : 9000