種類DCファン形状角形サイズ(mm)120×120入力電圧(V)DC12特性二重反転厚さ(mm)70最大静圧(Pa)(PWM:0%)95/(PWM:100%)480最大風量(m3/min)(PWM:0%)3.8/(PWM:100%)8.5音圧レベル(dB)(PWM:0%)51/(PWM:100%)70定格回転速度(min-1[r.p.m])(PWM:0%)吸込側 : 6200/(PWM:0%)吐出側 : 2700/(PWM:100%)吸込側 : 3800/(PWM:100%)吐出側 : 1800