種類DCファン
形状角形
サイズ(mm)38×38
入力電圧(V)DC12
特性二重反転
厚さ(mm)25
最大静圧(Pa)(PWM:0%)50.4/(PWM:100%)560
最大風量(m3/min)(PWM:0%)0.21/(PWM:100%)0.7
音圧レベル(dB)(PWM:0%)31/(PWM:100%)62
定格回転速度(min-1[r.p.m])(PWM:0%)吸込側 : 4800/(PWM:0%)吐出側 : 3960/(PWM:100%)吸込側 : 1600/(PWM:100%)吐出側 : 13200