曜日別特売
9CRA0312P4K03 DCサンエース 二重反転ファン 山洋電気 47139206

※9CRA0312P4K03

9CRA0312P4K03 DCサンエース 二重反転ファン 山洋電気 47139206
9CRA0312P4K03 DCサンエース 二重反転ファン 山洋電気 47139206
9CRA0312P4K03 DCサンエース 二重反転ファン 山洋電気 47139206
9CRA0312P4K03 DCサンエース 二重反転ファン 山洋電気 47139206
9CRA0312P4K03 DCサンエース 二重反転ファン 山洋電気 47139206

DCサンエース 二重反転ファン

商品レビューを投稿する
35日以内出荷返品不可35日以内出荷とは
内容量1個サイズ(mm)38×38厚さ(mm)25最大風量(m3/min)(PWM:0%)0.22/(PWM:100%)0.77注文コード47139206品番9CRA0312P4K03
参考基準価格(税別)¥6,940販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298
種類DCファン形状角形サイズ(mm)38×38入力電圧(V)DC12特性二重反転厚さ(mm)25最大静圧(Pa)(PWM:0%)54.9/(PWM:100%)700最大風量(m3/min)(PWM:0%)0.22/(PWM:100%)0.77音圧レベル(dB)(PWM:0%)33/(PWM:100%)64定格回転速度(min-1[r.p.m])(PWM:0%)吸込側 : 5280/(PWM:0%)吐出側 : 4200/(PWM:100%)吸込側 : 17600/(PWM:100%)吐出側 : 14520
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする