曜日別特売
3SU1150-1HB20-1CG0 Siemens 非常用ボタン SIEMENS 47139287

Siemens 非常用ボタン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様取り付けタイプ:パネル取り付けリセット方法:回転してラッチ解除カットアウト直径:22.3mmIP評価:IP20, IP66, IP67, IP69, IP69K押しボタンの作動:ラッチングヘッドスタイル:マッシュルーム形範囲:SIRIUS ACTヘッド直径:40mm長さ:95mmIEC 60947-1、EN 60947-1 IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1. 緊急停止プッシュボタン完成ユニット、プラスチック. 高品質プラスチック製の、Siemensの極めて堅牢なIP69K 22 mm緊急停止マッシュルームプッシュボタン完成ユニットです。. 取り付けが容易 過酷な環境での使用に最適 専用工具不要 シンプルな形状の取り付け穴 一般的な通信システムの大半(PROFINET、ASインターフェイス、IOリンク)と接続注文コード47139287品番3SU1150-1HB20-1CG0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
仕様
取り付けタイプ:パネル取り付け
リセット方法:回転してラッチ解除
カットアウト直径:22.3mm
IP評価:IP20, IP66, IP67, IP69, IP69K
押しボタンの作動:ラッチング
ヘッドスタイル:マッシュルーム形
範囲:SIRIUS ACT
ヘッド直径:40mm
長さ:95mm
IEC 60947-1、EN 60947-1 IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1. 緊急停止プッシュボタン完成ユニット、プラスチック. 高品質プラスチック製の、Siemensの極めて堅牢なIP69K 22 mm緊急停止マッシュルームプッシュボタン完成ユニットです。. 取り付けが容易 過酷な環境での使用に最適 専用工具不要 シンプルな形状の取り付け穴 一般的な通信システムの大半(PROFINET、ASインターフェイス、IOリンク)と接続
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする