DCサンエース ブロア

(4件のレビュー)
101日以内出荷返品不可 101日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 使用電圧範囲(V)12〜27.6 定格電流(A)0.31 注文コード47139547 品番109BM24GC2-1
参考基準価格(税別)¥3,720 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は使用電圧範囲・定格電流など10種類から選べます 他の種類を見る
角寸法97 厚さ(mm)33 定格電圧(V)24 定格電流(A)0.31 最大風量(m3/min)0.82 材質(フレーム)樹脂 (難燃グレード: UL94V-0) 使用電圧範囲(V)12〜27.6 最大静圧(Pa)281 材質(羽根)樹脂 (難燃グレード: UL94V-0) 定格入力(W)7.44 定格回転速度(min-1[r.p.m])3800 最大風量(CFM)28.9 音圧レベル(dB(A))(50/60)51.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:144

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47139522
2023-01-31
用途:
平面研磨ワークの冷却
技研機工株式会社 様

研磨部品は微細、薄物で研磨作業ですぐ焼きが入り難儀していたが
DCサンエスブロアーを使ってからはそれが解消出来、不良品が無くなり助かっています。

1人が参考にしています
対象商品:
47139513
2021-02-04
用途:
機器の製作
医療・福祉・介護関連業

動物実験(マウス)のBOXを製作していますので、性能を維持して静音と小型が望ましい。

対象商品:
47139522
2019-02-26
用途:
焼けている鉄板の温度を微妙に調整する時のブロアとして改良して使用。
有限会社 橋本マネージメント 様

小型の割には、パワフルDCモーターなので使い勝手がよく重宝しています。

3人が参考にしています
対象商品:
47139513
2017-01-12
用途:
排気ガスの吸引
教育・研究機関

風量は十分で動作音も小さいので使いやすいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする