山洋電気
山洋電気の 冷却(制御機器)
山洋電気の ブロワ
山洋電気の ブロワ本体
DCサンエース ブロアファン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47139583
品番
109BD12FC2
参考基準価格(税別)
¥5,070
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
角寸法
76
厚さ(mm)
30
電圧(V)
12
電流(A)
0.27
騒音値(dB)
37
最大風量(m
3
/min)
0.31
回転速度(min
-1
[r.p.m])
2600
質量(g)
100
センサー
パルスセンサ付
材質(フレーム)
樹脂(難燃グレード UL94V-0)
最大静圧(Pa)
98
材質(羽根)
樹脂(難燃グレード UL94V-1)