※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DCサンエース ブロアファン

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47139644 品番 109BD12MC2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥4,760 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
角寸法76 厚さ(mm)30 電圧(V)12 電流(A)0.14 騒音値(dB)32.5 最大風量(m3/min)0.25 回転速度(min-1[r.p.m])2100 質量(g)100 センサーパルスセンサ付 材質(フレーム)樹脂(難燃グレード UL94V-0) 最大静圧(Pa)58.8 材質(羽根)樹脂(難燃グレード UL94V-1)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:144

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする