山洋電気
山洋電気の 冷却(制御機器)
山洋電気の ブロワ
山洋電気の ブロワ本体
DCサンエース ブロアファン
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47139881
品番
109BG12HC1
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
角寸法
160
厚さ(mm)
40
電圧(V)
12
電流(A)
1.3
騒音値(dB)
55
最大風量(m
3
/min)
1.62
回転速度(min
-1
[r.p.m])
2300
質量(g)
580
センサー
パルスセンサ付
材質(フレーム)
樹脂(難燃グレード UL94V-0)
最大静圧(Pa)
313.6
材質(羽根)
樹脂(難燃グレード UL94V-1)