※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
山洋電気
山洋電気の 冷却(制御機器)
山洋電気の ブロワ
山洋電気の ブロワ本体
DCサンエース ブロアファン
(1件のレビュー)
51日以内出荷
返品不可
51日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47139976
品番
109BG24MC1
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
角寸法
160
厚さ(mm)
40
電圧(V)
24
電流(A)
0.31
騒音値(dB)
50
最大風量(m
3
/min)
1.26
回転速度(min
-1
[r.p.m])
1800
質量(g)
580
センサー
パルスセンサ付
材質(フレーム)
樹脂(難燃グレード UL94V-0)
最大静圧(Pa)
156.8
材質(羽根)
樹脂(難燃グレード UL94V-1)