109L0612F402 SanACE 長寿命ファン 山洋電気 47140231

SanACE 長寿命ファン

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 サイズ(mm)60×60 入力電圧(V)DC12 注文コード47140231 品番109L0612F402
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・入力電圧など155種類から選べます 他の種類を見る

期待寿命10万〜20万時間を達成しました(周囲温度60℃の場合)。
装置のメンテナンスフリー(冷却ファン交換不要)を実現します。
直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。

用途
通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
厚さ(mm)25 入力電圧(V)DC12 センサーセンサなし サイズ(mm)60×60 形状角形 種類DCファン 使用温度範囲(℃)-20〜+70 最大風量(m3/min)0.44 音圧レベル(dB)24 最大静圧(Pa)29.4 定格回転速度(min-1[r.p.m])3200 特性長寿命 期待寿命(時間)100000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37065156
2021-02-27
用途:
冷却用
一般財団法人尾道海技学院 様

衝撃に弱く、回転中に工具が当たって、フィンが破損した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする