内容量1個仕様範囲:SIRIUSシリーズ:3SE2極/投の設定:双極単投通常の状態の構成:2NO / 2NC接触オペレーション:モメンタリカバー:ありペダル数:1IP評価:IP65押しボタンの素材:熱可塑ハウジング材質:アルミハウジング色:グレー幅:156mmIEC60947-5-1に準拠しています。. シングルペダル式安全フットスイッチは品番 ; 764-4073 764-4073 です。EN ISO13850に準拠し、作動位置に合わせてロックします。 危険を取り除き、エンクロージャ上面のプッシュボタンを手動で解除するまでは機械をリスタートできません。. 3SE29安全フットスイッチ. 3SE29安全フットスイッチには高い耐久性が求められる用途に適した金属性エンクロージャに収めたタイプ又はそれほど過酷でない環境に適したプラスチックエンクロージャに収めたタイプがあります。 このフットスイッチは1ペダル又は2ペダルタイプとカバー付き又はカバーなしタイプがあります。. 床に固定する固定穴 ラッチ又はモメンタリコンタクトタイプ オペレーションサイクル: 10,000,000回超 定格温度: -25 → +80 ℃注文コード47141414品番3SE2903-1AA20