SanACE 長寿命ファン

(1件のレビュー)
45日以内出荷返品不可45日以内出荷とは
内容量1台サイズ(mm)Φ170入力電圧(V)DC24注文コード47141421品番109L1724M502
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198

期待寿命10万~20万時間を達成しました(周囲温度60℃の場合)。
装置のメンテナンスフリー(冷却ファン交換不要)を実現します。
直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。

用途
通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
厚さ(mm)51入力電圧(V)DC24センサーセンサなしサイズ(mm)Φ170形状角形質量(g)780種類DCファン最大風量(m3/min)4.2保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能音圧レベル(dB)36最大静圧(Pa)67.6定格回転速度(min-1[r.p.m])2000特性長寿命期待寿命(時間)100000(60℃)、135000(40℃)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37065156
2021-02-27
用途: 冷却用
一般財団法人尾道海技学院

衝撃に弱く、回転中に工具が当たって、フィンが破損した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする