山洋電気
山洋電気の 冷却(制御機器)
山洋電気の ファンモータ
山洋電気の ファンモータ本体
SanACE 長寿命ファン
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
入力電圧(V)
DC12
最大風量(m
3
/min)
3.88
注文コード
47141753
品番
9GL1212G102
参考基準価格(税別)
¥8,540
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
入力電圧・最大風量
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
待寿命10万〜20万時間を達成しました(周囲温度60℃の場合)。
装置のメンテナンスフリー(冷却ファン交換不要)を実現します。
直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。
用途
通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
形状
角形
厚さ(mm)
38
種類
DCファン
入力電圧(V)
DC12
最大風量(m
3
/min)
3.88
音圧レベル(dB)
79
最大静圧(Pa)
135
サイズ(mm)
120×120
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
3600
特性
長寿命