※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SanACE 長寿命ファン

(1件のレビュー)
91日以内出荷返品不可 91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 最大風量(m3/min)0.37 注文コード47142137 品番9L0412H301
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
この商品は最大風量など10種類から選べます 他の種類を見る

期待寿命10万〜20万時間を達成しました(周囲温度60℃の場合)。
装置のメンテナンスフリー(冷却ファン交換不要)を実現します。
直流電源を接続するだけで簡単に動作します(パルスセンサなし)

用途
通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
形状角形 厚さ(mm)28 質量(g)55 種類DCファン 入力電圧(V)DC12 最大風量(m3/min)0.37 音圧レベル(dB)40 最大静圧(Pa)106 サイズ(mm)40×40 定格回転速度(min-1[r.p.m])8400 特性長寿命

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47142216
2017-07-01
用途:
機器冷却時
建設業・工事業

特に問題は、ありません。改善点も今の所ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする